Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prenaponska zaštita razno, od. SIRIUS 3RT2946-1CE00 RC člen od 240 do 400V -99999V od 240 do 400V AC

Šifra: 2875852

EAN: 4047621018027

SIEMENS

3RT2946-1CE00 - 3RT29461CE00

No product image

RC element, 240-400 V AC, dušilec prenapetosti za kontaktorje S3

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SIRIUS
Izvedba
RC supresor
Nazivni radni napon Ue pri AC 50 Hz (V)
od 240 do 400
Nazivni radni napon Ue pri DC (V)
-99999
Nazivni radni napon Ue pri AC 60 Hz (V)
od 240 do 400
Vrsta napona upravljačkog napona
AC

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije