Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prenaponska zaštita SENTRON 5SD7461-0

Šifra: 2601699

EAN: 4001869340586

SIEMENS

5SD7461-0 - 5SD74610

No product image

Siemensova inovativna rasklopna postrojenja važan su dio SENTRON komponenti za električne instalacije. S prekidačima na daljinsko upravljanje, relejima, instalacijskim kontaktorima i vremenskim prekidačima pružaju bezbroj mogućnosti za implem

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SENTRON
Izvedba pola
1
Nazivna odvodna udarna struja (8/20) (kA)
40
Maks. odvodna struja (8/20) (kA)
40
Nazivni napon AC (V)
240
Razina zaštite (kV)
1,4

Ostali podaci ili svojstva

Najveći trajni napon AC (V)
350
Stupanj zaštite L-N (kV)
1,4
Način montaže
DIN šina 35 mm
Ugradbena veličina
1 modularni razmak
Maks. presjek vodiča, čvrsti jedno-/višežični) (mm2)
35
Maks. presjek vodiča, fleksibilni (finožični) (mm2)
25
S kontaktnom daljinskog javljača
Ne
Integrirani sigurnosni osigurač (kV)
Ne
Signalizacija na uređaju
Optički
Ispitna klasa tipa 2
Da
Vrsta zaštite (IP)
IP20
Broj vodiča (bez uzemljenja)
1
Prekidna sposobnost kratkog spoja (Isccr) (kA)
25
Maks. prekostrujni zaštitni uređaj, paralelni spoj (osigurač) (A)
125

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije