Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pretvarač signala - izolirani WAGO 857-801

Šifra: 2771202

EAN: 4045454502713

WAGO

857-801

No product image

RTD-PRETVORNIK, UI, svetlo siva

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO

Ostali podaci ili svojstva

Nazivni opskrbni napon pri DC (V)
16,8-31,2
Broj izlaznih područja 0 V ... 5 V
1
Broj izlaznih područja 0 V ... 10 V
1
Broj izlaznih područja 1 V ... 5 V
1
Broj izlaznih područja 2 V ... 10 V
1
Broj izlaznih područja 0 mA ... 10 mA
1
Broj izlaznih područja 0 mA ... 20 mA
1
Broj izlaznih područja 4 mA ... 20 mA
1
Broj kanalica
1
Izlaz poruke o pogrešci
ni izhod sporočila a
Samozaštitno prema EN 60947-5-6 NAMUR
ni varna po NAMUR EN
Galvansko razdvajanje između ulaza
galvansko izolacijo
Galvansko razdvajanje između ulaza i izlaza
galvanska izolacija
Galvansko razdvajanje između izlaza i izlaza
ni električna izolac
Galvansko razdvajanje između opskrbnog napona i svih ostalih strujnih krugova
galvanska ločitev me
Visina (mm)
96
Širina (mm)
6
Dubina (mm)
94
Teret (Ohm)
600-600
Radna temperatura (ST.C)
-25-70
Temperaturni pomak (% / K)
0,02
Izvođenje električnog priključka
Priključak za stezaljku s oprugom
Način montaže
Noseća šina s montažom utiskivanjem
Vrsta zaštite (IP)
IP20

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije