Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
!

VAŽNA OBAVIJEST: Poštovani korisnici, obavještavamo vas da smo objavili novu verziju B2B web trgovine.

U slučaju poteškoća ili grešaka molimo vas kontaktirajte nas na telefon +386 31 443 954 ili pošaljite e-mail na etrgovina@rexel.si. Hvala na razumijevanju.

27 proizvoda pronađeno

ŠIFRA: 1148039, EAN: 3389110108880
SCHNEIDER ELECTRIC
RMCA61BD

Pretvarač signala - izolirani ZELIO 0-1,5/5/15A -> 0(4)-20mA/0-10V

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2739812, EAN: 3389110108910
SCHNEIDER ELECTRIC
RMCV60BD

Pretvarač signala - izolirani ZELIO 0-500VAC/DC 0-10V/0-20mA/4-20mA 24VDC IZOLIRAN

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2723527, EAN: 3838629466276
ISKRA
MI456 300V

Pretvarač signala - izolirani ISKRA MI456 300V; 4-20mA; A(230V); 0; L

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2733803, EAN: 3838629466368
ISKRA
MI456 0-150V; 4-20mA

Pretvarač signala - izolirani ISKRA MI456 0-150V; 4-20mA U; 0; L

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2746323, EAN: 4045454470128
WAGO
857-800

Pretvarač signala - izolirani WAGO in:Pt:100/200/500/1000/ R(0-1k , 0-4,5k) out: U/I

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2746450, EAN: 4045454471224
WAGO
857-411

Pretvarač signala - izolirani WAGO in:0(4)-20mA out: 0(4)-20mA 24V DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2767082, EAN: 4045454471293
WAGO
857-400

Pretvarač signala - izolirani WAGO 24V DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2746455, EAN: 4045454471309
WAGO
857-412

Pretvarač signala - izolirani WAGO in 0(2)...10V out:0(2)...10V 24V DC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2764480, EAN: 4045454471316
WAGO
857-423

Pretvarač signala - izolirani WAGO in:0(4)-20mA out:2x 0(4)-20mA 24VDC

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2771198, EAN: 4045454471323
WAGO
857-451

Pretvarač signala - izolirani WAGO 857-451

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2771199, EAN: 4045454471330
WAGO
857-420

Pretvarač signala - izolirani WAGO 857-420

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ŠIFRA: 2771201, EAN: 4045454471354
WAGO
857-452

Pretvarač signala - izolirani WAGO 857-452

da biste vidjeli zalihe i cijene.

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije