Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor za CEE utičnice/utikače KAEDRA Srednja prirubnica CEE 63 A 100x107mm Bijela Plastika

Šifra: 2633237

EAN: 3303430131441

SCHNEIDER ELECTRIC

13144

No product image

Ploča 103 x 225 mm – za utičnice 100 x 107

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
KAEDRA
Vrsta dodatnog pribora
Srednja prirubnica
Prikladno za
CEE 63 A
Izvedba
100x107mm
Boja
Bijela
Materijal
Plastika

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije