Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor za cijev Hellermanntyton Fiting za zaštitnu cijev 90° HG28-90-M25 (pak. = 1 PA66 28mm

Šifra: 2793086

EAN: 4031026303956

Hellermanntyton

166-22205 - HG28-90-M25-PA66-BK

No product image

90 ° HG28-90-M25-PA66-BK Fiksni spojevi s vanjskim navojem IP66 o16mm M20

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Hellermanntyton
Materijal
PA66
Vanjski promjer (mm)
28

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije