Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor za instalaciju I Podna ploča 1100mm metal Dno ormara 1100x110mm

Šifra: 2603902

EAN: 4015081073610

Drugi proizv.

107696 - XLST2J12B

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Druge marke
Izvedba
Spodnja plošča
Širina (mm)
1100
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
20
Dubina (mm)
110
Boja
siva
RAL broj
7035
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
1200
Prikladno za visinu ograđene zgrade (mm)
0
Prikladno za ugradbenu dubinu kućišta (mm)
0
Maks. opteretivost (kg)
0

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije