Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor za instalaciju I RITTAL MONTAŽNE MONTAŽNE PLOČE, TIP B (10 KOM) 225mm

Šifra: 2801519

EAN: 4028177927018

RITTAL

8617351 - VX 8617.351

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Širina (mm)
225

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
64
Dubina (mm)
18,5
Boja
siva
RAL broj
siva
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
300
Prikladno za ugradbenu dubinu kućišta (mm)
300

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije