Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor za instalaciju I RITTAL Montažni nosač 760mm metal ZA VX / TS / SE / AX

Šifra: 2802040

EAN: 4028177939028

RITTAL

4599200 - TS 4599.200

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Izvedba
Montažna letev
Širina (mm)
760
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Boja
Ostalo
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
760
Prikladno za ugradbenu dubinu kućišta (mm)
760

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije