Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor za instalaciju I RITTAL polica 600mm metal 50 KG VENTILACIJSKA RAL 7035

Šifra: 2777081

EAN: 4028177165793

RITTAL

7164035 - DK 7164.035

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Izvedba
polica
Širina (mm)
600
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
29
Dubina (mm)
400
Boja
siva
RAL broj
siva RAL 7035
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
600

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije