Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor za instalaciju I RITTAL Potporna šina Vodoravna 340mm metal za 400mm VX/TS/SE

Šifra: 2776987

EAN: 4028177108110

RITTAL

4694000 - TS 4694.000

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Izvedba
Montažna letev
Širina (mm)
340
Materijal
Metalno

Ostali podaci ili svojstva

Visina (mm)
25
Dubina (mm)
400
Boja
Ostalo
RAL broj
9006
Prikladno za ugradbenu širini kućišta (mm)
400
Prikladno za ugradbenu dubinu kućišta (mm)
400

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije