Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor za montažu I RITTAL 19" rack 482,6 mm (19 inča) montažni nosač

Šifra: 2723618

EAN: 4028177212138

RITTAL

8612140 - TS 8612.140

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
Izvedba
482,6mm (19 palcev) Pritrdilni nosilec

Ostali podaci ili svojstva

Širina (mm)
400
Dubina (mm)
400
Vrsta dodatnog pribora
Ostalo
Materijal
Čelik

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije