Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor za montažu I SCHNEIDER M6 visine 10 mm Odstojnik

Šifra: 2642340

EAN: 3606480181825

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYEX106

No product image

Šesterokutni razdjelnici M6 visine 10 za podiz. montažnih ploča itd. U kompletu: 100

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Distančnik

Ostali podaci ili svojstva

Širina (mm)
1,1
Visina (mm)
10
Dubina (mm)
1,1
Vrsta dodatnog pribora
Odstojnik

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije