Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor za montažu I SCHNEIDER Prozor za ormar PLASTIČNO 78X200X15

Šifra: 1204347

EAN: 3606480185212

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYVA2710M

No product image

Plastični prozorčić s prozirnim poklopcem sa šarkama. IP 65, V 78 x Š 200 x D 15 mm.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Okno za omaro

Ostali podaci ili svojstva

Širina (mm)
200
Visina (mm)
78
Dubina (mm)
15

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije