Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor za montažu I SCHNEIDER SPOJNI DEL ZNPLA/ZHPLA 320

Šifra: 1191685

EAN: 3606480194931

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYAZ3PLA

No product image

Spojka za mont. verz. PLA + NSYZNPLAxx na 900-mm podnožju NSYZHPLA G 320 mm

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SCHNEIDER
Izvedba
Pritrjevanje delov / setov

Ostali podaci ili svojstva

Širina (mm)
270
Visina (mm)
60
Dubina (mm)
62
Vrsta dodatnog pribora
Pričvrsni dijelovi/komplet

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije