Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor za montažu I SPACIAL CRN Nosač BUŠILICE Za ormare širine 500 mm

Šifra: 2642958

EAN: 3606480198922

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSFPSC50

No product image

Uređ. WM Spacial za pričvr. na šipku, D 500. Za šipku maks. 675. Maks. op.: 100 kg.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SPACIAL CRN

Ostali podaci ili svojstva

Širina (mm)
495
Visina (mm)
45
Dubina (mm)
32,5
Vrsta dodatnog pribora
Montažni stup

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije