Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor za montažu I SPACIAL Pričvrsni dijelovi/komplet na STUP, za oRmare širine 600MM (CRN, S3D, SBM)

Šifra: 2642957

EAN: 3606480198915

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSFPSC60

No product image

Uređ. WM Spacial za pričv. na šipku, d 600. Za šipku maks. 675. Maks. opt.: 100 kg.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
SPACIAL
Izvedba
Pritrjevanje delov / setov

Ostali podaci ili svojstva

Širina (mm)
595
Visina (mm)
45
Dubina (mm)
32,5
Vrsta dodatnog pribora
Montažni stup

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije