Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pribor za podnu kutiju LEGRAND UMETAK ZA POKLOPAC 8/12 M Mjeden pravokutno MJE 116mm 248mm 8mm

Šifra: 2788986

EAN: 3414970755476

LEGRAND

088048

No product image

Uložak za standardni pokrov 8/12M mesing

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LEGRAND
Model pokrova
pravokutno
Matarijal kućišta
Mjed
Širina vanjske dimenzije (mm)
116
Duljina vanjske dimenzije (mm)
248
Dubina udubljenja podne obloge (mm)
8

Ostali podaci ili svojstva

Dužina ugradbene dimenzije (mm)
264
Prikladno za podne kanale
Da
Prikladno za ugradnju u šuplje podove
Da
Prikladno za ugradnju u dvostruke podove
Da
Broj spremnika uređaja
1
S prazninama na podnim oblogama
Da
Zaštitni okvir za podne obloge
Da
Min. ugradbena dubina (mm)
68
Boja
Mjed
Prikladno za vlažno održavanje
Da
Vanjska širina (mm)
116
Vanjska duljina (mm)
248

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije