Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pričvrsna stezaljka nVent CADDY 187450 Stezanje 8mm 6,5mm čelik

Šifra: 2727289

EAN: 8711893874549

ERICO EUROPE

187450 - HK48

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent CADDY
Vrsta pričvršćivanja
Sponka
Prikladno za debljinu prirubnice (mm)
8
Promjer cijevi/kabela (mm)
6,5
Materijal
Jeklo

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta /konstrukciaj priključka
Cijev/kabel
Sa spojnicom
Ne
Podesiva spojnica
Ne
Površina
Galvansko/elektrolitičko cinčanje

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije