Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pričvrsna stezaljka nVent CADDY 5500HD Stezanje M10 30mm 500mm čelik

Šifra: 2727286

EAN: 8711893350203

ERICO EUROPE

335020 - 5500HD

No product image

Kopča za pričvršćivanje C profila. Komplet sadrži isječak i profil. Za pričvršćivanje od 3-30 mm.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
nVent CADDY
Vrsta pričvršćivanja
Sponka
Prikladno za debljinu prirubnice (mm)
30
Promjer cijevi/kabela (mm)
500
Materijal
Jeklo

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta /konstrukciaj priključka
Ostalo
Dimenzije navoja (metrički)
10
Sa spojnicom
Ne
Podesiva spojnica
Ne
Površina
Vruće cinčanje

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije