Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pričvrsna stezaljka Obo Bettermann 1483713 Stezanje 14-20mm 22-22mm čelik

Šifra: 2752901

EAN: 4012196502721

Obo Bettermann

1483713 - BCHPC 14-20 D25

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Vrsta pričvršćivanja
Sponka
Prikladno za debljinu prirubnice (mm)
14-20
Promjer cijevi/kabela (mm)
22-22
Materijal
Jeklo

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta /konstrukciaj priključka
Cijev/kabel
Sa spojnicom
Ne
Podesiva spojnica
Ne
Površina
Sloj od cinka/aluminija
Teret prekida (N)
450

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije