Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pričvrsna stezaljka Obo Bettermann M8, 0-17mm Zatezanje od 0 do 18mm Lijevano željezo

Šifra: 2724707

EAN: 4012195151036

Obo Bettermann

1488074 - FL1-G M8 TG

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Vrsta pričvršćivanja
vijak
Prikladno za debljinu prirubnice (mm)
od 0 do 18
Materijal
Lito železo

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta /konstrukciaj priključka
Navoj
Dimenzije navoja (metrički)
8
Sa spojnicom
Ne
Podesiva spojnica
Ne
Površina
Neobrađeno
Teret prekida (N)
1200
Kvaliteta materijala
Ostalo

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije