Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pričvrsna stezaljka WAGO 209-122 SIV Plastika 6mm

Šifra: 2756851

EAN: 4017332272414

WAGO

209-122

No product image

Plastični končni zapornik, za WSB označevalce za aluminijasto tirnico 210-154, siva

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
WAGO
Boja
siva
Materijal
Plastika
Širina / rasterska mjera (mm)
6

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Poseban profil
Izvedba brave
Bez vijaka
Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94
V0
Visina pri najnižoj ugradbenoj vrsti montaže (mm)
28
Dužina (mm)
28,6

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije