Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Priključni kabel GIGAMEDIA LSZH U/UTP Cat.6 10m BIJ

Šifra: 2851667

EAN: 3700575963331

GIGAMEDIA

CAT610MZHA - GGM CAT610MZHA

No product image

CAT6 U/UTP LSOH 10m obližna Bela

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Vrsta kabela
U/UTP
Kategorija
Cat.6
Dužina (m)
10
Boja plašta
bijela

Ostali podaci ili svojstva

Vrsta utičnog spojnika priključka 1
RJ45 8(8)
Vrsta utičnog spojnika priključka 2
RJ45 8(8)
Zaštitna čahura protiv savijanja
Brizgano
Zasun za zaštitu
Da
Broja zaštite od savijanja
bijela
Vatrootporna izvedba
Ne
Bez halogena
brezhalogen.
Konstrukcija kabela
1x4
AWG presjek
24
Postavljanje pinova
01:01
NVP vrijednost (%)
67
Otporan na ulja (prema EN 60811-404)
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije