Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Priključni panel GIGAMEDIA 0,5U, oštevilčenje 1-24, srebrn 482,6 mm (19 inča) montaža 24M RJ45 8(8) STP Cat.6A (IEC)

Šifra: 2851633

EAN: 3700575938575

GIGAMEDIA

NKJS24PC6A05 - GGM NKJS24PC6A05

No product image

19' 0,5U plošča s 24 oklopljenimi jedri CAT6A 4PPOE (NKJSC6ATL), (ID #01/24)

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Način montaže
482,6 mm (19 inča) montaža
Broj modula (M)
24
Vrsta utičnog spoja
RJ45 8(8)
Zaštita
STP
Kategorija
Cat.6A (IEC)

Ostali podaci ili svojstva

Broj sabirnica/spojki
24
Prikladno za broj utikača/spojki
24
Zaštićeno
Da
Vrsta priključka
Ostalo
Broj visinskih jedinica (HE)
5
Boja
Ostalo
Visina (mm)
22,225
Širina (mm)
482,6
Dubina (mm)
45

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije