Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Priključni panel GIGAMEDIA 1U 482,6 mm (19 inča) montaža 24M RJ45 8(8) Cat.6A (IEC) z moduli ČR protiprašna zaščitna

Šifra: 2847988

EAN: 3700575966141

GIGAMEDIA

PANC6ANKJS24P - GGM PANC6ANKJS24P

No product image

GIGAMEDIA 1U 19in 24M RJ45 Cat.6A priključna ploča s modulima u crnoj boji sa zaštitom od prašine

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Izvedba
1U
Način montaže
482,6 mm (19 inča) montaža
Broj modula (M)
24
Vrsta utičnog spoja
RJ45 8(8)
Kategorija
Cat.6A (IEC)

Ostali podaci ili svojstva

Broj visinskih jedinica (HE)
1
Boja
Crna

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije