Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Priključni panel LINKEO Prazno 254 mm (10 inča) ugradnja 12M RJ45 8(8) Za LCS3 konektorje

Šifra: 2783055

EAN: 3414971464445

LEGRAND

033799

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
LINKEO
Izvedba
Prazno
Način montaže
254 mm (10 inča) ugradnja
Broj modula (M)
12
Vrsta utičnog spoja
RJ45 8(8)

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za broj utikača/spojki
12
Zaštićeno
Da
Vrsta priključka
IDC priključak
Broj visinskih jedinica (HE)
1
Boja
Crna
RAL broj
9017
Visina (mm)
43,8
Širina (mm)
254
Dubina (mm)
88

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije