Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Priključni panel R&M 482,6 mm (19 inča) montaža 3U GLOBAL PANEL 60M RJ45 /S Cat.6

Šifra: 2726048

EAN: 3838629776610

R&M

R302362

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
R&M
Način montaže
482,6 mm (19 inča) montaža
Broj modula (M)
60
Vrsta utičnog spoja
RJ45
Kategorija
Cat.6

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za broj utikača/spojki
60
Boja
siva
Visina (mm)
132,5
Širina (mm)
482,6
Dubina (mm)
221

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije