Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Priključni panel R&M sa modulima 482,6 mm (19 inča) montaža 24M RJ45 8(8) STP Cat.6A (IEC)

Šifra: 2609361

EAN: 3838629034116

R&M

R813489

No product image

19" 1U PC patch panel 24xRJ45/s, kat. 6A, siv, polno opremljen

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
R&M
Izvedba
sa modulima
Način montaže
482,6 mm (19 inča) montaža
Broj modula (M)
24
Vrsta utičnog spoja
RJ45 8(8)
Zaštita
STP
Kategorija
Cat.6A (IEC)

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije