Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Priključni panel za optiku GIGAMEDIA 12 x SC duplex SM OS2 + 24 x barvni pigtail 482,6 mm (19 inča) montaža Jedan način rada

Šifra: 2851623

EAN: 3700575936526

GIGAMEDIA

TIREQ12SC09 - GGM TIREQ12SC09

No product image

1U OS2 črni optični predal, opremljen z 12 dupleksnimi priključki SC + 24 bar

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Način montaže
482,6 mm (19 inča) montaža
Vrsta vlakna
Jedan način rada

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za broj spojki/adaptera
24
Prikladno za broj modularnih umetaka
0
S brojem spojki/adaptera
12
S prednjom pločom
Da
S kućištem
Da
S pletenicama
Da
Razred vlakna
OS2
APC izvedba
Ne
Tip priključka vani
SC-duplex
Tip priključka unutra
SC-duplex
Boja
Crna
RAL broj
9005
Broj visinskih jedinica (HE)
1
Visina (mm)
44
Širina (mm)
483
Dubina (mm)
200

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije