Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Priključni panel za optiku GIGAMEDIA SM 6 x SC keramični tulec, pladenj za povezave DIN šina

Šifra: 2857230

EAN: 3700575937752

GIGAMEDIA

DINFO6SCSM - GGM DINFO6SCSM

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Način montaže
DIN šina

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za broj spojki/adaptera
24
S brojem spojki/adaptera
6
S prednjom pločom
s sprednjo ploščo
S kućištem
z ohišjem
S pletenicama
z jezički
Razred vlakna
OS2
APC izvedba
APC različica
Tip priključka vani
SC-duplex
Tip priključka unutra
SC-duplex
Boja
Crna
RAL broj
9005
Broj visinskih jedinica (HE)
1
Visina (mm)
44
Širina (mm)
483
Dubina (mm)
200

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije