Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Priključni panel za optiku GIGAMEDIA TIRRA6LCOM4 482,6 mm (19 inča) montaža MultiMode 50/125

Šifra: 2851607

EAN: 3700575933693

GIGAMEDIA

TIRRA6LCOM4 - GGM TIRRA6LCOM4

No product image

OM4 1U multimode črni optični predal s 6 vijoličnimi dupleksnimi LC priključ

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GIGAMEDIA
Način montaže
482,6 mm (19 inča) montaža
Vrsta vlakna
Multimode 50/125

Ostali podaci ili svojstva

Prikladno za broj spojki/adaptera
24
Prikladno za broj modularnih umetaka
0
S brojem spojki/adaptera
6
S prednjom pločom
Da
S kućištem
Da
S pletenicama
Ne
Razred vlakna
OM4
APC izvedba
Ne
Tip priključka vani
LC-duplex
Tip priključka unutra
LC-duplex
Boja
Crna
RAL broj
9005
Broj visinskih jedinica (HE)
1
Visina (mm)
44
Širina (mm)
483
Dubina (mm)
200

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije