Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Priključno uže BizLine Euro utikač kotni 33x0,75mm2 2m PVC od 750 do 750ST.C 230V BIJ Ne Ne

Šifra: 2848757

EAN: 3700420308348

BizLine

BIZ 700937

No product image

BizLine kabel izrađen od PVC-a duljine 2 metra u bijeloj boji. S jedne strane EURO utikač 2P + T, s druge pripremljene žice 3 x 0,75 mm2. Izgrađen za nazivni napon od 230 V.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BizLine
Priključak 1
Evro-vtikač
Broj žila
3
Nazivni presjek vodiča (mm2)
3x0,75, 0
Dužina (m)
2
Materijal plašta
PVC
Otporno na temperature (ST.C)
od 750 do 750
Nazivni napon (V)
230
Boja vanjskog plašta
bijela
Spiralni vod
Ne
S prekidačem sa špagom
Ne

Ostali podaci ili svojstva

Sistemski vezan sustav utičnog spoja
Ne
Boja plašta
bijela
Otporan na ulja (prema EN 60811-404)
Ne
Nazivna struja (A)
16
Nazivni napon (V)
od 250 do 250
Sa zaštitnim vodičem
Ne
Kabelski ulaz 1
Pod kutom

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije