Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Profil Obo Bettermann AMS3518P2000FS 2000mm 35mm 18mm 2mm C-profil čelik Neprekinuto cinčanje

Šifra: 2604652

EAN: 4012195632597

Obo Bettermann

1112708 - AMS3518P2000FS

No product image

Profil Obo Bettermann 2000 mm 35 mm 18 mm 2 mm čelik neprekinuto pocinčano

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Dužina (mm)
2000
Širina (mm)
35
Visina (mm)
18
Debljina materijala (mm)
2
Oblik profila
C-profil
Materijal
Čelik
Površina
Neprekinuto cinčanje

Ostali podaci ili svojstva

Širina proreza (mm)
16,5
Izvedba
Jednostavan profil
Vrsta perforacije
Perforirana stražnja strana
S čeljustima
Ne
Lomljivo
ne prekinjeno
Moment otpora ly
0,5377
Moment otpora lz
2,3149
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Kvaliteta materijala
Ostalo
Boja
Bez
Površinski moment tromosti Iy (cm4)
0,5377
Područje tromosti Iz (cm4)
2,3149
Trenutak otpora Wy (cm3)
0,516
Moment otpora Wz (cm3)
1,322
Težina (kg)
1,14999999999999

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije