Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Profil Obo Bettermann MS5030P2000A2 2000mm 50mm 30mm 3mm C-profil čelik

Šifra: 2749322

EAN: 4012195049272

Obo Bettermann

1121480 - MS5030P2000A2

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Dužina (mm)
2000
Širina (mm)
50
Visina (mm)
30
Debljina materijala (mm)
3
Oblik profila
C-profil
Materijal
Čelik

Ostali podaci ili svojstva

Širina proreza (mm)
18
Izvedba
Jednostavan profil
Vrsta perforacije
Perforirana stražnja strana
S čeljustima
Ne
Lomljivo
ne prekinjeno
Moment otpora ly
3,9943
Moment otpora lz
13,1098
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Ne
Kvaliteta materijala
Nehrđajući čelik
Boja
Bez
Površinski moment tromosti Iy (cm4)
4
Područje tromosti Iz (cm4)
13,1098
Trenutak otpora Wy (cm3)
3,9512
Moment otpora Wz (cm3)
6,4
Težina (kg)
2,8

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije