Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Profil Obo Bettermann MSL4141PP3000FS 3000mm 41mm 41mm 2mm C-profil čelik Neprekinuto cinčanje

Šifra: 2719567

EAN: 4012195698319

Obo Bettermann

1123010 - MSL4141PP3000FS

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Dužina (mm)
3000
Širina (mm)
41
Visina (mm)
41
Debljina materijala (mm)
2
Oblik profila
C-profil
Materijal
Čelik
Površina
Neprekinuto cinčanje

Ostali podaci ili svojstva

Širina proreza (mm)
22
Izvedba
Jednostavan profil
Vrsta perforacije
Probušeno s 3 strane
S čeljustima
Da
Lomljivo
ne prekinjeno
Moment otpora ly
5,17636
Moment otpora lz
7,556
Prikladno za funkcijsku jedinicu
Da
Kvaliteta materijala
Ostalo
Boja
Bez
Površinski moment tromosti Iy (cm4)
5,176362
Područje tromosti Iz (cm4)
7,556001
Trenutak otpora Wy (cm3)
2,512569
Moment otpora Wz (cm3)
2,686077
Težina (kg)
1,79

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije