Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Programska oprema - vizualiza. RITTAL OPC sučelje RI DIAG SOFTVER ZA RITTAL BLUE E+

Šifra: 2801570

EAN: 4028177919259

RITTAL

3159300 - SK 3159.300

No product image

Rittal RiDiag III softver za klimu Blue E+

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
RITTAL
S OPC sučeljem, poslužitelj
OPC vmesnik

Ostali podaci ili svojstva

S OPC sučeljem, klijent
Ne
S programibilnim sučeljem
Ne
Vrijeme rada upravljačkog sustava, Windows XP
Da
Vrijeme rada upravljačkog sustava, Windows 2000
Da
Vrijeme rada upravljačkog sustava, LINUX
Da
Vrijeme rada pogonskog sustava, Windows Vista
Da
Prikladno za operativni sustav Windows 7
Da
Vrijeme rada upravljačkog sustava, ostalo
Da
Može se učitavati na operativni sustav za konfiguraciju softvera, Windows 9x
Da
Može se učitavati na operativni sustav za konfiguraciju softvera, Windows NT
Da
Može se učitavati na operativni sustav za konfiguraciju softvera, Windows 2000
Da
Može se učitavati na operativni sustav za konfiguraciju softvera, Windows XP
Da
Može se učitavati na operativni sustav za konfiguraciju softvera, LINUX
Da
Može se učitavati na operativni sustav za konfiguraciju softvera, Windows ME
Da
Moguće učitati za operativni sustav za projektiranje, Windows Vista
Da
Moguće učitati za operativni sustav za projektiranje, Windows 2003 Server
Da
Može se učitavati na operativni sustav za konfiguraciju softvera, Windows 7
Da
Nadogradnje odjeljaka i tehnološka proširenja
nedostupno
Mogućnost više mjesta, vrijeme pokretanja
Ne
Maks. broj poslužitelja
25
Maks. broj klijenata
1
Prikladno za web-klijente
Da
SCADA funkcija
Da
Upravljanje alarmom
Da
Prikaz trenda
Ne
Maks. broj projektiranja više korisnika
1
Moguće projektiranje na mreži
Da
I.D. koji je moguće integrirati Softver za inženjering f.d. Autoamtizacijski sustav
Ne
Moguće prebacivanje jezika
Da
Broj jezika za projektiranje/Runtime jezika
2
Broj jezika površine za projektiranje
2
Sa skriptnim jezikom Visual Basic
Ne
S ostalim skriptnim jezicima
Ne
Biblioteka objektnih elemenata
nedostupno
Moguće korisničke grupe (zaštićeno lozinkom)
Da
Sustav dojave
Integrirani
Arhiva korisnika/upravljanje receptima
Ostalo
Sustav izvješća/protokla
Integrirani
Funkcija dijagnoze postupka
nedostupno
SQL baza podataka
nedostupno
Prikladno za operativni sustav Windows 8
Da
Mogućnost učitavanja za operativni sustav za konfiguracijski softver, Windows 8
Da

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije