Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prohodni instalacijski kanal GEWISS Jašek 200mm 200mm 200mm Plastika SIV

Šifra: 2797062

EAN: 8011564131019

GEWISS

DX59401 - PZ

No product image

Gewiss PZ osovina dimenzija 200x200x200mm izrađena je od termoplastike. siva RAL7035 boja, s poklopcem koji može izdržati opterećenja do 7,4 kg/cm2.

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
GEWISS
Izvedba
Jašek
Širina (mm)
200
Visina (mm)
200
Dužina (mm)
200
Materijal
Umetna masa
Boja
siva

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije