Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Prohodni instalacijski kanal Profil QUADRO samoljepljiva 75mm 16mm 2000mm Plastika SIV

Šifra: 2767249

EAN: 3830022540492

Profil

7516SLS - 75X16 SIVI

No product image

Ulazni instalacijski kanal Profil QUADRO samoljepljivi. Dimenzije: 75mm x 16mm x 2000mm PVC GREY

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Profil
Širina (mm)
75
Visina (mm)
16
Dužina (mm)
2000
Materijal
Umetna masa
Boja
siva

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije