Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Protupožarna pregrada Obo Bettermann CTS-150 Okruglo 116mm 150mm

Šifra: 2761886

EAN: 4012196135752

Obo Bettermann

7204300 - CTS-150

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Oblik
Okruglo
Promjer proizvoda (mm)
116
Debljina ploče / dužina proizvoda (mm)
150

Ostali podaci ili svojstva

Potreban dodatni priborZubehör erforderlich
Ne
Vanjski promjer proizvoda (mm)
106

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije