Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Protupožarna pregrada Obo Bettermann FBA-F Vatrootporna kutija Kutno 200mm 100mm 200mm

Šifra: 2761890

EAN: 4012196144013

Obo Bettermann

7202660 - FBA-F

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
Vatrootporna kutija
Oblik
Kutno
Širina proizvoda (mm)
200
Visina proizvoda (mm)
100
Debljina ploče / dužina proizvoda (mm)
200

Ostali podaci ili svojstva

Potreban dodatni priborZubehör erforderlich
Da
Vanjska širina (mm)
200
Vanjska visina (mm)
100

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije