Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Protupožarna pregrada Obo Bettermann FBA-SN107 Pjenasti čep Okruglo 117mm 70mm

Šifra: 2762001

EAN: 4012196434527

Obo Bettermann

7202561 - FBA-SN107

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
Pjenasti čep
Oblik
Okruglo
Promjer proizvoda (mm)
117
Visina proizvoda (mm)
70

Ostali podaci ili svojstva

Potreban dodatni priborZubehör erforderlich
Da
Unutarnji promjer proizvoda (mm)
107
Vanjski promjer proizvoda (mm)
117
Vanjska visina (mm)
70

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije