Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Protupožarna pregrada Obo Bettermann FBA-SN134 Pjenasti čep Okruglo 144mm 70mm

Šifra: 2762003

EAN: 4012196434572

Obo Bettermann

7202569 - FBA-SN134

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
Pjenasti čep
Oblik
Okruglo
Promjer proizvoda (mm)
144
Visina proizvoda (mm)
70

Ostali podaci ili svojstva

Potreban dodatni priborZubehör erforderlich
Da
Unutarnji promjer proizvoda (mm)
134
Vanjski promjer proizvoda (mm)
144
Vanjska visina (mm)
70

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije