Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Protupožarna pregrada Obo Bettermann TCX-050 Vatrootporna kutija Okruglo 50mm 68mm 68mm 26mm

Šifra: 2761755

EAN: 4012195856597

Obo Bettermann

7202203 - TCX-050

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Izvedba
Vatrootporna kutija
Oblik
Okruglo
Promjer proizvoda (mm)
50
Širina proizvoda (mm)
68
Visina proizvoda (mm)
68
Debljina ploče / dužina proizvoda (mm)
26

Ostali podaci ili svojstva

Potreban dodatni priborZubehör erforderlich
potrebni dodatki

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije