Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Protupožarna zaštita Obo Bettermann protupožarna pjena u kartuši, 380ml 0,65kg

Šifra: 2695246

EAN: 4012195817499

Obo Bettermann

7203800 - FBS-S

No product image

FBS-S Vatrootporna pjena u ulošku, 380ml

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
Obo Bettermann
Sadržaj (kg)
0,65

Ostali podaci ili svojstva

Oblik isporuke
Kartuša
Izvedba
Protupožarna pjena
Količina punjenja (ml)
380

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije