Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pumpa ELKO 19m 1,6kW 400V AC 0-960l/min

Šifra: 2793903

EAN: 3838629746934

ELKO

6402 - VCG 505 R1-A

No product image

Brzina protoka: od 0 do 1100 l/min, Visina pumpe: do 19 m, Temperatura medija: od 0 °C do +40 °C, Dubina ugradnje: do 10 m u mediju

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ELKO
Maks. snaga motora (kW)
1,6
Radni napon (V)
400
Vrsta struje
AC
Maks. struja volumena (m3/h)
0-960

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije