Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

Pumpa ELKO VC 55 T3 petostupanjska 1,4kW 400V

Šifra: 1014538

EAN: 3831021118712

ELKO

6393 - VC 55 T3

No product image

Crpka VC 55, trofazna, napon napajanja 400 V, snage 1,4 kW, pet stupnjeva, protok 0,5 – 1,5 l/s

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
ELKO
Maks. snaga motora (kW)
1,4
Radni napon (V)
400

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije