Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

P/Ž kutija - podžbukna kutija BATIBOX Šuplji zid modulna 2x4/5M ali 4x2M 154mm 154mm 53mm Plastika NAR IP20

Šifra: 2746510

EAN: 3245060801243

LEGRAND

080124 - Batibox

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BATIBOX
Izvedba
V votli steni
Oblik
modulna
Dužina (mm)
154
Širina (mm)
154
Dubina (mm)
53
Materijal
Plastika
Boja
Narančasta
Vrsta zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Ostalo
Opremanje
Bez
Za broj primjena uređaja
5
Pričvršćivanje uređaja
Zategnuti vijkom ili raširiti
S vijcima
Da
Za promjer cijevi
20/25 mm
Prikladno za promjer kabela (mm)
od 20 do 25
Blokada cijevi
Ne
Uvođenje straga
Da
Broj uvoda
16
Oblik konstrukcije
Spojna kutija uređaja (okrugla/kvadratna)
Bez halogena
Ne
Površina
Neobrađeno
Pričvršćivanje poklopca
Ostalo
Mogućnost plombiranja
Ne
Funkcijska jedinica
Bez
Sa zaštitom
Ne
Otporno na vjetar
Ne
Fiksni položaj stezaljke
Ne
Pričvršćivanje kuke svjetiljke
Ne
Potporanj
Bez
Model pokrova
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije