Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

P/Ž kutija - podžbukna kutija BATIBOX Zrakonepropusna Šuplji zid 3D 67mm 213mm 72,8mm 50mm Plastika ŽUT IP40

Šifra: 2611015

EAN: 3414970583598

LEGRAND

080033L

No product image

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
BATIBOX
Izvedba
V votli steni
Oblik
3
Promjer (mm)
67
Dužina (mm)
213
Širina (mm)
72,8
Dubina (mm)
50
Materijal
Plastika
Boja
Žuta
Vrsta zaštite (IP)
IP40

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Podžbukno
Opremanje
Bez
Za broj primjena uređaja
3
Pričvršćivanje uređaja
Zategnuti vijkom ili raširiti
S vijcima
Da
Za promjer cijevi
20/25 mm
Prikladno za promjer kabela (mm)
od 16 do 25
Blokada cijevi
Ne
Uvođenje straga
Da
Broj uvoda
10
Oblik konstrukcije
Spojna kutija uređaja (okrugla/kvadratna)
Bez halogena
Ne
Površina
Neobrađeno
Unutarnja dubina (mm)
50
Pričvršćivanje poklopca
Ostalo
Mogućnost plombiranja
Ne
Funkcijska jedinica
Bez
Sa zaštitom
Ne
Otporno na vjetar
Da
Fiksni položaj stezaljke
Ne
Pričvršćivanje kuke svjetiljke
Ne
Potporanj
Bez
Opremljen okretnim prstenom
Ne
Model pokrova
Bez

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije