Stručnjaci za elektrotehničke materijale.

Za prikaz komercijalnih uvjeta i dostupnosti proizvoda se prijavite.

Kontakt: info@rexel.hr

Logotip tvrtke
No product image

P/Ž kutija - podžbukna kutija MODUL u zid modulna 3M 106mm 74mm 65mm Plastika ŽUT IP20 globoka, Unipack

Šifra: 1191432

EAN: 3838629769872

TEM ČATEŽ

DM31-U - 4315469

No product image

DOZA PRAVOKUTNA ZA ZID PM3-65

da biste vidjeli zalihe i cijene.

ZAŠTO SE REGISTRIRATI?

Prikaz cijena s popustima,

uvid u zalihe,

preuzimanje računa i dokumenata,

povijest narudžbi i česti kupnji,

online program vjernosti

i još mnogo toga...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija proizvoda
MODUL
Izvedba
V zidani steni
Oblik
modulna
Dužina (mm)
106
Širina (mm)
74
Dubina (mm)
65
Materijal
Plastika
Boja
Žuta
Vrsta zaštite (IP)
IP20

Ostali podaci ili svojstva

Način montaže
Podžbukno
Opremanje
Bez
Za broj primjena uređaja
za več vtičnica
Pričvršćivanje uređaja
Vijčano pričvršćeno
S vijcima
Ne
Vrsta provođenja kućišta
Ne
Za promjer cijevi
20/25 mm
Blokada cijevi
brez blokiranja cevi
Uvođenje straga
ni vhoda od zadaj
Broj uvoda
12
Oblik konstrukcije
Spojna kutija uređaja (okrugla/kvadratna)
Bez halogena
Da
Površina
Neobrađeno
Unutarnja dubina (mm)
65
Pričvršćivanje poklopca
nepričvršćšen poklo.
Mogućnost plombiranja
brez mož.zatesnitve
Sa zaštitom
brez zaslonke
Otporno na vjetar
ni odporen na veter
Broj polova stezaljke
0
Fiksni položaj stezaljke
nedoločen polo.sponk
Pričvršćivanje kuke svjetiljke
brez pritrd.kavlja
Potporanj
Bez
S klinastom spojnicom
brez zavihkov
Povezivo
Da
Dubina (mm)
od 66 do 66
Prolaz kućišta pomoću otvora za izbijanje
Da
Prolaz kućišta pomoću brtvene membrane
Ne
Prolaz kućišta pomoću mlaznice
Ne
Prolazna membrana kućišta
Ne

INFORMACIJE O PROIZVODIMA I PONUDI

Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.

Kontaktne informacije